マルチツール 全体長4.38インチ ステンレス鋼
ストラップカッター緊急時にウェビング、ベルト、衣服を素早く切断できるように設計されたストラップカッターであり、片手で操作可能です。ステンレススチールブレードです。長さ:111mmウィンドウブレーカ内蔵メーカーによる永久保証
タイプマルチ工具
材質(ハンドル)成形ナイロン
全長(inch)4.38
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番63-5078-36
内容量1個
ストラップカッター緊急時にウェビング、ベルト、衣服を素早く切断できるように設計されたストラップカッターであり、片手で操作可能です。ステンレススチールブレードです。長さ:111mmウィンドウブレーカ内蔵メーカーによる永久保証