クリーンセンサーポッド CSP-12Lシリーズ

クリーンセンサーポッド CSP-12Lシリーズ アズワン クリーンセンサーポッド CSP-12Lシリーズ アズワン

センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!

容量(L)12 寸法(Φ×mm)250×425 材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番4-2724-01 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76940798 CSP-12L
11,600
11,500
12,650 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする