シェード
ANGLIGHT(アングライト)は、日本有数の家具産地である、福岡県大川市に本社を構える家具メーカー【関家具】から生まれたブランドです。【釣りをもっと気軽に】というテーマのもと、釣り人の生活をより快適にするアイテムを発信し、家具業界と釣り業界を盛り上げることを目指しています。開発スタッフ全員釣りが大好きな、釣り人による、釣り人のためのファニチャーブランドです。シェードは釣具とアウトドア用品をスマートに収納可能です。ロットスタンド型54OPシェルフとディスプレイ型40ワードを展開。お気に入りのアイテムをディスプレイする事と大容量収納を両立した、理想の収納スタイルを実現しています。
材質MDF/強化紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×540×1776、40ワード:400×540×1776/54OP:540×260×1776
質量(kg)44
棚板ワードローブ:可動棚2枚/オープンボード:可動棚1枚
色ブラック
棚板数(枚)2
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・釣り具などを濡れたままで収納しないでください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。