リグル
ANGLIGHT(アングライト)は、日本有数の家具産地である、福岡県大川市に本社を構える家具メーカー【関家具】から生まれたブランドです。【釣りをもっと気軽に】というテーマのもと、釣り人の生活をより快適にするアイテムを発信し、家具業界と釣り業界を盛り上げることを目指しています。開発スタッフ全員釣りが大好きな、釣り人による、釣り人のためのファニチャーブランドです。リグルはロッドスタンドとワークデスクが一体化した本格的な釣り作業スペースです。釣り人に特化したワークデスクで、ロッドスタンドをそのままワークデスクにする事で、釣りにおける作業をより快適に行えます。収納と作業を一体化させ、折畳式にする事でコンパクトな設計を施しています。
材質MDF/強化紙/スチールバー
天板耐荷重(kg)10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)780×345
高さ(mm)280(開時:1150)
幅(mm)900
奥行(mm)900
仕様【ロッドスタンド】最大8本収納可(※リールの大きさにより収納数は変わります)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・釣り具などを濡れたままで収納しないでください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 1 | お送りできません |