PETTO

PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット) PETTO 関家具(PETTO/ペット)

ペットと人のライフスタイルの融合をテーマとした、飼い主とペットが一緒に楽しめ・使える、双方の気持ちに寄り添った新しい形のペット用ブランドです。家具屋ならではの視点で開発されたペット用品。ペットだけでなく人が一緒に使う事ことも配慮した使いやすさとお部屋にマッチするデザインでちょっとだけユーモアをプラスできるアイテムを作っています。家にいる時間はペットが家族の誰よりも長い時間を過ごす。だからこそ家族の一員であるペットに快適に過ごしてもらいたいという想いを込めています。ペットと人が一緒に楽しめ・使える双方の気持ちに寄り添った商品。ロコはベージュ色とグレー色の2色展開です。PVC生地を使用しており、布製に比べて傷や汚れに強いので、ネコちゃんにもおすすめです。人も座れるのでキッズソファとしても人気が高く、両サイドの肘置きがしっかりと包み込みサポートしてくれるので、小さなお子様でも安心してお座りいただけます。座面と背もたれにしっかりとウレタンがはいっているので座り心地も抜群です。ご自宅はもちろん、ペットカフェやペットサロンの待合室にもおすすめです。

材質天然木、化粧合板、PVC、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×410×500 質量(kg)7.35 耐荷重(kg)45 仕様組立品(脚のみ) 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ロコ ソファ・ベット GY 75906015
ロコ ソファ・ベット GY 75906015
75906015 ロコ ソファ・ベット GY グレー
20,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
ロコ ソファ・ベット BE 75906024
ロコ ソファ・ベット BE 75906024
75906024 ロコ ソファ・ベット BE ベージュ
20,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする