光ナビゲーションキーボード特別限定セット <カシオ>

光ナビゲーションキーボード特別限定セット <カシオ> ファミリー・ライフ

光る鍵盤ではじめての方でも楽しく弾ける♪
楽譜が読めなくても、鍵盤を触るのがはじめてという方でも大丈夫!光る鍵盤が弾く場所を教えてくれるので、簡単に名曲を奏でることができ、演奏する楽しさを味わえます。
光ナビレッスン機能あの名曲がすらすら弾ける!
音楽を趣味に・脳の活性化に・お孫さんと一緒に。
61鍵盤、内蔵120曲、400音色、運指音声機能、50リズム、タッチレスポンス、自動伴奏機能、採点機能、最大同時発音数48音、ピアノ形状鍵盤、メトロノーム機能
気分はまるでピアニスト!プレゼントにおすすめ!
[収録全120曲]人気のアニメソングから世界の曲、クラシックまで。♪Viva!Spark!トロピカル?ジュ!プリキュア♪紅蓮華♪1・2・3「ポケットモンスター」より♪ドラえもん♪ミッキーマウス・マーチ♪大きな栗の木の下で♪アルプス一万尺♪線路は続くよどこまでも♪メリーさんのひつじ♪プレリュード作品28の7(ショパン)♪トルコ行進曲(モーツァルト)♪小犬のワルツ
もっと楽しめる3つの特別セット![専用マイク]本体にセットして、ご自宅でカラオケができます。[歌詞集・楽譜集]内蔵曲に対応した歌詞集・楽譜集付き。[ヘッドホン]早朝や深夜でも気兼ねなく練習できます。
[ステップアップレッスン]光る鍵盤と3つのステップでフォロー。(1)自動演奏を聞いてメロディを覚える、(2)光る鍵盤に合わせて手を動かす、(3)鍵盤の光なしで弾く
[らくらくモード]リズムに乗って鍵盤を押すだけ。間違った鍵盤を押しても正しい音で最後まで演奏できます。
脳活性♪「光ナビ」で、脳がイキイキ活性化!脳の機能は習慣的に刺激し働かせる、つまり「活性化」させることで、その機能の低下を防ぎ、さらには回復・向上させることができる、ということがわかってきました。※脳の活性化には個人差があります。
脳にキク♪「脳にキク」エクササイズ・フレーズ!カシオのキーボードを使って行った実験により、脳の活性化につながることが分かった「脳にキク」エクササイズ・フレーズを収録。短いフレーズを繰り返し弾くことで、子供から大人まで効果的に脳を活性化させることが期待できます。

鍵盤数61 サイズ[キーボード](約)幅93×奥行25.6×高さ7.3cm、[ヘッドホン](約)14×17×5.5cm 質量(g)[ヘッドホン]約60 材質キーボード:ハイインパクトポリスチレン樹脂、ヘッドホン:プラスチック他 セット内容キーボード、マイク、マイクホルダー、楽譜集、歌詞集、譜面立て、ACアダプター、ヘッドホン 機能最大同時発音数:48音/400音色/50リズム、タッチレスポンス機能、光ナビ機能、エフェクト機能、メトロノーム機能、ソングバンク機能:内蔵120曲、ステップアップレッスン機能:3段階、自動伴奏機能、デモ機能 電源AC100V(50/60Hz)・単3形乾電池6本使用(別売) 質量(kg)[キーボード]約3.4(乾電池含まず) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75908054 a27008
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする