子供用ビニール傘

子供用ビニール傘 スケーター

かわいいデザインの子ども用ビニール長傘。
傘骨は軽くて丈夫で折れにくいグラスファイバー。
開閉部は指を挟みにくい安全カバー付きで安心!
ワンタッチで開くジャンプ式です。
ベルトの内側に名前が書けるタグ付き。

仕様手動式 材質ポリエチレン(傘生地の組成)、グラスファイバー(骨) タイプ長傘 直径(Φcm)約92 長さ(cm)約55(傘骨)、約72(畳んだ状態) 適応身長(cm)約125~135 適合年齢(歳)約8~10 内容量1本(305g)
注意
※直射日光を避けて保管してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75909183 UBV3 柄物 はらぺこあおむし
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
75909138 UBV3 柄物 KT おやつタイム
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
75909147 UBV3 柄物 MM おやつタイム
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
75909156 UBV3 柄物 CN おやつタイム
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
75909165 UBV3 柄物 Ⅰ’mドラえもん
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
75909174 UBV3 柄物 おさるのジョージ
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする