グリーティングカード 誕生お祝い インザフレーム
透明素材が瑞々しく、初夏にぴったりの爽やかなカード
「贈る相手への気持ちを、植物と一緒にフレームの中に閉じ込める」をコンセプトにデザインされたシリーズです。
用途バースデーカード
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)100×132/(封筒)106×142
加工箔/エンボス
材質APET
文字内容(表)SPECIAL Birthday Wishes
柄グリーンリース
色グリーン
内容量1セット
メッセージカード/ポストカード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07