曜日別特売

天然木肘付き回転ダイニングチェア2脚組

天然木肘付き回転ダイニングチェア2脚組 - ファミリー・ライフ

天然木肘付き回転ダイニングチェア2脚組がお手頃価格!
買い替えや買い足しに人気。
肘付きでお年寄りにも優しい。
360度回転式だから立ち座り楽々です。
座面と背面はウレタンフォーム入りで快適な座り心地!
一部組立式※脚部のみ取り付け

材質天然木(ラバーウッド)、座面・背面:合成皮革・ウレタンフォーム、アーム部:天然木化粧合板質量(kg)約7.5(1脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×49×71(1脚)座面高(cm)約43内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7591809803298ブラウン710430約7.5(1脚)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする