<東京ラタン>天然籐回転チェア

<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ

座ったままくるりと回れて、出入りがラクラク。
天然籐を使用した丈夫で立ち座りしやすい回転チェアは様々なシーンで活躍します。
軽量で持ち運びラクラク。
高さが異なる3タイプから選べます。
ロータイプは和室・洋室に、ミドルタイプは縁側・玄関に、ハイタイプはダイニングに。
クッション取り外し可能
組立不要完成品

材質本体:天然籐、側生地:ポリエステル100%耐荷重(kg)約80グリーン、ブラウン生産国インドネシア内容量1脚
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7591814303078約28約42×42×58ロータイプ約3.5
8,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
7591815903079約35約42×42×65ミドルタイプ約4.5
9,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
7591816803080約42約42×42×72ハイタイプ約5.5
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする