曜日別特売

天然籐回転チェア

天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ

用途に合わせて高さが選べるゆったりサイズ。
丸みを帯びたデザインで身体を優しく包みます。
オールシーズン対応の回転籐座椅子!
リラックスタイムにぜひどうぞ。
用途に合わせて高さを4種類からお選びいただけます。
・ロータイプ:座面高約18cm/和室で使いやすい。
・ミドルタイプ:座面高約25cm/テレビ観賞に。
・ミドルハイタイプ:座面高約36cm/立ち座りしやすい。
・ハイタイプ:座面高約42cm/ダイニングに。
持ち手付きで移動に便利。
厚さ約8cmのボリュームあるクッション。
立ち座りしやすい幅広の肘掛け。
360度回転式
背・座クッションは取り外し可能。
(背: カゴメ張り、座:あじろ編み)
組立不要完成品

材質本体:籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション:ウレタンフォーム花柄、ブラウン内容量1脚
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高(cm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7591817702371約18ロータイプ約64×55×52約5
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7591818602372約25ミドルタイプ約64×55×60約5.5
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7591819502373約36ミドルハイタイプ約64×55×71約6
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7591820402374約42ハイタイプ約64×55×77約6.5
19,900
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする