ジャムフリーシュレッダクロス JFX

ジャムフリーシュレッダクロス JFX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) ジャムフリーシュレッダクロス JFX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) ジャムフリーシュレッダクロス JFX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) ジャムフリーシュレッダクロス JFX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。

ホワイト 電源(V)AC100 キャスター付き 定格時間(分)240 細断寸法(mm)約4×35 ゴミ袋サイズMSパック(C) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
細断枚数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75919324 GSHJFX45 28.7 247 JFX45 479×445×675 19枚
156,000
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75919333 GSHJFX60 33 370 JFX60 457×512×722 21枚
195,000
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 12,000 / 税込 13,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする