ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60

ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。

細断形状マイクロクロスカット 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm) ホワイト 細断容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722 質量(kg)34 電源(V)AC100 キャスター付き 細断寸法(mm)約2×15 細断枚数15枚 定格時間(分)240 消費電力(W)420 ゴミ袋サイズMSパック(M) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75919349 GSHJFM60
208,000
189,800
208,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 12,000 / 税込 13,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする