衣類乾燥機能付 3Dサーキュレーター 「ヒート&クール」
夏は涼しく、冬は暖かく、オールシーズン使える上下/左右の自動首振り機能を搭載した衣類乾燥機能付サーキュレーター。
夏はサーキュレーターや扇風機代わりとして、冬は1200Wのヒーターとして使用可能です。
衣類乾燥モードを使用することで、部屋干しの乾燥時間を短縮できます。
上下左右の自動首振り運転で、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させることができ、まんべんなく衣類を乾燥させることができます。
付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。
用途空気循環、衣類乾燥
適合床面積目安:20畳(送風モード時)
風量調整3段階※温風モード時は1段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×25.5×34
質量(kg)約3.1
材質ABS
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)送風モード時/45、温風モード時/1200
首振り左右自動約60°、上下手動4段階0~60°、上下自動30~40°
切タイマー1・2・4時間
付属品リモコン
1時間あたりの電気代目安(円)約1.22(送風モード時)、約32.4(温風モード時)
機能温風モード、衣類乾燥モード、温度ヒューズ、温度過昇防止器、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
内容量1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15