収納家具

収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ) 収納家具 関家具(nora/ノラ)

使い方がいろいろ出きる収納棚。隙間にも入りやすい幅31cm。カラーは4色、高さは2種類あります。リビングのアクセントにもなる可愛いカラーリングです。

用途隙間収納・収納ラック・スリッパ置き 材質スチール 塗装粉黛塗装 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
カンカン4step スカイ色 75931486
カンカン4step スカイ色 75931486
75931486 カンカン4step スカイ色 スカイ色 310×310×780 11 4
13,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
カンカン5step スカイ色 75931529
カンカン5step スカイ色 75931529
75931529 カンカン5step スカイ色 スカイ色 310×310×930 14 5
13,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
カンカン5step モカ色 75931538
カンカン5step モカ色 75931538
75931538 カンカン5step モカ色 モカ色 310×310×930 14 5
13,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
カンカン5step グリーンティ色 75931547
カンカン5step グリーンティ色 75931547
75931547 カンカン5step グリーンティ色 グリーンティ色 310×310×930 14 5
13,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
カンカン5step マスタード色 75931556
カンカン5step マスタード色 75931556
75931556 カンカン5step マスタード色 マスタード色 310×310×930 14 5
13,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75931495 カンカン4step モカ色 モカ色 310×310×780 11 4
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75931504 カンカン4step グリーンティ色 グリーンティ色 310×310×780 11 4
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75931513 カンカン4step マスタード色 マスタード色 310×310×780 11 4
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする