50型 4K液晶テレビ

50型 4K液晶テレビ Hisense(ハイセンス)

いま欲しい機能が充実テレビの新スタンダード。4Kチューナー内蔵液晶テレビ。基本となる映像処理が充実、更に表現力も向上。リモコンはNETFLIXやYouTubeなどのダイレクトボタン付き。
【NEOエンジンLite搭載】基本となる映像処理が充実。クラスを超えた美しい高画質を実現。
【AIネット映像高画質処理】ネット配信の映像やVODコンテンツを分析し、色温度/色濃度/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行います。
【エリア別クリア復元】映像の特徴に合わせて画面上の複数のエリアを解析。ノイズの少ない、クリアな映像へ。
【ゲームモード】ゲームモード設定でアクションゲームから高精細なPCゲームまで美しい映像で、ストレスフリーなゲーム体験を。
【録画機能】現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約
【再生機能】再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生

用途テレビ、ゲーム、映画鑑賞、動画視聴などに。HDR対応 外付けHDD録画対応 裏番組録画対応 HDR 4K対応 画面サイズ50型 パネル4K チューナー数BS 4K/110度CS 4Kx1 地上デジタルx2 BS・110度CSデジタルx2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111.7×7.4×64.6、スタンド取付時:111.7×22.5×70.9 質量(kg)約9.7 消費電力(W)130 画面寸法(mm)1096×616 バックライト直下型LED 画素数3840×2160 コントラスト比4000:1 視野角(左右:上下)178度/178度 機能SMR技術:〇、ATVパススルー方式:〇 HDMI規格入力:3箇所、4K入力対応:〇 音声出力7W+7W サラウンド スピーカーフルレンジ2個 VESA対応VESA(壁掛け):200×300 付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3B40H)、単四形乾電池×2、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、AC(電源)ケーブル、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 保証期間3年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75930619 50E65G
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする