設定情報
販売価格(税別)¥13,420~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。

注文コード75933403 用途
事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75933403
2024-04-13
用途:
お風呂場のブラインド入れ替え
サービス業

サイズが細かい所までカスタマイズ出来るので納得が行くものが届きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする