UV加湿ストリーマ空気清浄機

UV加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 UV加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 UV加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。

適合床面積~31畳(51m2) 前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー 脱臭機能 主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転 電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760 本体質量(kg)12.5(水無し) タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水) 風量(m3/min)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 タバコモード 加湿機能 花粉モード センサーにおいセンサー 内容量1台
注意
※UVC LEDユニットは使用時間により照射量が低下します。その為、照射時間は使用時間に合わせて長くなる制御を行っています。
※ストリーマは実際に高温になるわけではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75931793 ACKB70Y-S
185,000
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする