MAX(マックス)[事務用品・工具]
ギア系ホッチキス 20枚とじ
滑りにくいエラストマー製ソフトグリップを採用したギア系ホッチキス、落下の衝撃にも強く、タフで長持ちします
色
チャコールグレー
綴じ枚数
20
質量(g)
70
寸法(mm)
W22×D94×H39
材質
(カバー部)エラストマー、(金属部)鉄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934435
HD90549
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マックス ギア系ホッチキス HD-10G紹介動画
参考になった