アクリルパーテーション カウンター用

アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト アクリルパーテーション カウンター用 ワールドクラフト

ねじれ歪みに強いアクリルパーテーションです。シーンに応じて、飲食店や店舗、受付や商談等、シーンに応じてて・よこ両タイプでお使いいただけます。また、受け渡し用の隙間あり・なしの両方使用可能となっております。安定脚の上下を変えれば受け渡し用の隙間あり/なし仕様へ変更いただけます。 (受け渡し用の隙間あり:最大110mm) また、アルミフレームを採用しているためねじれ歪みにつよく安心してお使いいただけます。

本体寸法(mm)W900×H60×D70(アルミ7・アクリル3)、安定脚サイズ:W150×H270×D3 材質(フレーム)アルミ、(コーナー)ABS樹脂、(安定脚)PVC セット内容アクリル×1枚、安定脚×2つ 質量(kg)4.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75934907 HBK-6090
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする