リモートケーブル
Bluetooth Low Energyでのワイヤレス撮影に対応したワイヤレスリモコンです。
OM-1と接続することで、カメラから5m以内の範囲において、レリーズやAFによるピント合わせ、静止画と動画撮影のダイヤルでの切り替えなどをワイヤレスでリモート操作できるほか、長時間露光時のレリーズロックも可能です。
また、動画撮影の開始・終了にも対応しており、BLEで通信を行う省電力設計となっています。
IP57(※1)の高い防塵・防滴性能を備え、撮影環境にとらわれず安心してリモート撮影が行うことができ、マクロや風景、星空など、シャッターを押すときのぶれを抑えたいシーンでの撮影をサポートします。
対応のリモートケーブル端子を持ったマイクロフォーサーズ機(※2)と付属ケーブルの接続により、有線リモコンとしても使用可能です。
※1 無線の場合。有線の場合はIP51です。
※2 2022年2月現在、OM SYSTEM OM-1、OM-D E-M1X、OM-D E-M1 Mark III、OM-D E-M1 Mark II、OM-D E-M5 Mark IIIのみ
適合カメラOM SYSTEM OM-1
防塵・防滴IP57(有線時:IP51)
通信可能距離(m)ボディより5以内
付属品ケーブル
内容量1個