中林製作所
小物ケース 3WAY装着
(1件のレビュー)
大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応
用途
作業時の小物入れに
材質
本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935239
UF-14
約90
幅×高さ×厚さ:100×170×35(カラビナを除く)
-
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
75935248
UF-15
約100
幅×高さ×厚さ:95×170×45(カラビナを除く)
-
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75935257
UF-16
約130
幅×高さ×厚さ:90×155×35(カラビナを除く)
縦横装着OK
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください