排熱ダクト付スポットクーラー首振り
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。
排熱ダクト付きでお好みの角度に調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。
地球に優しい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。
付属品取扱説明書、保証書、冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
材質スチール・樹脂
質量(kg)約33
色ホワイト・306C
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)【冷風】50Hz(強:935、弱:890)、60Hz(強:1135、弱:1100)
スイッチロータリー式(切・弱風・弱冷・強冷・強風)+首振り
タンク容量(L)4
定格電流(A)【冷風】50Hz(強:9.8、弱:9.6)、60Hz(強:11.4、弱:11.1)
定格出力(kW)0.51/0.58
首振あり
電源コード(m)約2
騒音値(dB)50Hz(強:63、弱:62)、60Hz(強:63、弱:60)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
送風口数1口
冷媒HFC R410A(封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5
冷房能力(kW)50Hz(強:2.2)、60Hz(強:2.5)
排熱ダクト有無あり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。