拡散送風クーラー
従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式。
首振りルーバーと合わせて、より広範の空間に冷風を送ります。
上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整が可能です。
排熱ダクト付きで、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却する事が出来ます。
満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品取扱説明書、保証書、排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1
材質スチール・ABS
質量(kg)約51
色アイボリー・水色
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)950/1150
タンク容量(L)約15
定格電流(A)11.0/11.7
定格出力(kW)0.71/0.81
風量(m3/min)46/55
電源コード(m)約2
騒音値(dB)72
保証期間1年
最大風速(m/s)168/171
冷媒HFC R410A(封入量600g)
圧縮機全閉型ロータリー式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96
冷房能力(kW)2.2/2.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |