静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ

静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス) 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス ターボ LENOX(レノックス)

基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット
高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現
滑らかな切断面のターボタイプ

用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等 適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル 厚さ(mm)2.4 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
穴径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LX4721 75936885
LX4721 75936885
75936885 LX4721 20 105 取付穴径15mmへの変換リング
5,300
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LX4722 75936894
LX4722 75936894
75936894 LX4722 22 125 取付穴径20mm・15mmへの変換リング
6,500
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする