モンスターパイプランパンチ 355mL

モンスターパイプランパンチ 355mL アサヒ飲料

ハワイで人気のパッションフルーツ、オレンジ、グァバにエナジーブレンドをミックス。パイプライン登場!2015年に米国で限定発売され、またたく間に全米に広がった魅力的なモンスター。

容量(mL)355 栄養成分エネルギー156.2kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物35.5g、食塩相当量0.213g 原材料果実(りんご、オレンジ、グァバ、パインアップル、パッションフルーツ)、砂糖類(砂糖、ぶどう糖)、高麗人参根エキス、L-カルニチンL-酒石酸塩、植物油、塩化Na、ガラナ種子エキス/炭酸、クエン酸、香料、保存料(安息香酸Na)、L-アルギニン、クエン酸Na、カフェイン、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、イノシトール、ビタミンB6、ビタミンB2、着色料(β-カロテン)、ビタミンB12 シリーズモンスターエナジー 容器 入数(本)24 内容量1ケース(355mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75936264 -
5,112
5,098
5,506 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする