熱中レスキューウェアクール
衣類にスプレーするだけで、ひんやりした気持ち良さが得られます。※ひんやり感の感じ方は、個人差があります。
お出かけ前にスプレーすると、汗をかくたびに気持ち良いひんやり感が得られます。
外気温度や使用環境により、ひんやり感の感じ方は異なります。
すっきりミントの香りです。
用途衣類・布類用冷感スプレー
種類冷却スプレー
タイプ鬼クール
香りミントの香り
成分エタノール、リットルーメントール 他
寸法(mm)60×60×215
内容量1本(400mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※子供の手の届くところに設置しないでください。
※容器を傾けたりた倒したりして、中の液がこぼれないように注意してください。
※チョウバエなど、種類によっては誘引されません。