熱中レスキューウェアクール

熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック) 熱中レスキューウェアクール LEC(レック)

衣類にスプレーするだけで、ひんやりした気持ち良さが得られます。※ひんやり感の感じ方は、個人差があります。
お出かけ前にスプレーすると、汗をかくたびに気持ち良いひんやり感が得られます。
外気温度や使用環境により、ひんやり感の感じ方は異なります。
すっきりミントの香りです。

用途衣類・布類用冷感スプレー 適合害虫ユスリカ・チョウバエ タイプ虫よけプラス 香りミントの香り 成分エタノール、リットルーメントール 他 寸法(mm)60×60×215 内容量1本(400mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届くところに設置しないでください。
※容器を傾けたりた倒したりして、中の液がこぼれないように注意してください。
※チョウバエなど、種類によっては誘引されません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75936876 N00024
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする