ペンダントライト 真鍮黒

ペンダントライト 真鍮黒 光商事

無駄を削ぎ落したシンプルなデザインのペンダントランプ。ご自宅、飲食店、パブリックスペースなどあらゆるタイプの空間環境に馴染み、重厚感のあるモダンな空間を演出します。シーリングソケットは丸形、角型どちらでも取付可能。ダクトレール型ソケットにも対応しております。

電圧(V)85~220 口金E26 適合電力60Wまで 質量(kg)0.9 直径(Φmm)30 高さ(mm)24 コード長さ(mm)1100 内容量1セット(3個)
注意
※傾斜・船底天井、ベニヤ板や石膏ボードといった補強の弱い天井への取付はできません。必ず平らな天井に取付ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75937953 HPE001-FE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする