クリプトン60W代替LED

クリプトン60W代替LED 光商事 クリプトン60W代替LED 光商事 クリプトン60W代替LED 光商事 クリプトン60W代替LED 光商事

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色昼白色 消費電力(W)6.2 色温度(K)5000 寸法(Φ×mm)40×80 質量(g)62 角度(°)発光:160 調光の可否対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75938233 HD0617YD2
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする