5台同時充電7.2A Smart IC対応AC充電器

5台同時充電7.2A Smart IC対応AC充電器 BAUT

最大5台の機器を同時充電可能な5ポートタイプのAC充電器
最大出力7.2A・SmartIC搭載により、どのポートからでも最適な電流値で充電が可能

用途スマホ、タブレット等の充電に。 ポート数5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53 質量(g)109 コネクタ形状USB-Aメス×5 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 出力DC5.0V/7.2A 内容量1個
注意
※同時充電は合計出力7.2Aの範囲内で可能
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75940857 BAC5UA72SIBK ブラック
2,480
 
 
取扱い終了

返品不可
75940866 BAC5UA72SIWH ホワイト
2,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする