AHDハイブリッドレコーダー(8CH/4TB)[5年保証]

AHDハイブリッドレコーダー(8CH/4TB)[5年保証] ケービデバイス

4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。

入力数カメラ:BNC×8 入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP HDD4TB(増設可能) 保証期間5年 インターフェースマウス、リモコン 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く) 質量(kg)約3.3(HDD1台のとき) 動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) 出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH) 映像圧縮方式H.265、H.264 モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288 フレームレート【録画】400万画素以下:最大15FPS(8CH 合計120FPS)、200万画素以下:最大30FPS(8CH 合計240FPS) 音声入力RCA×4(LINEレベル) 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) 再生速度最大64倍速 記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可) 記録メディアUSBメモリー、FTP 接点接点入力:8(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点) セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック 端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75939283 KB-AHR08D-4T
300,000
259,800
285,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする