ダストボックス

ダストボックス - LION (ライオン事務器)

屋内用のダストボックスです。

材質本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂フタの種類スイング式容量(L)43商品タイプ本体+フタ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×400×635質量(kg)2.2形状角形仕様分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939563DB-43Aもえるゴミ
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939579DB-43Bあきびん
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939588DB-43Cもえないゴミ
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939597DB-43Dあきかん
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939606DB-43Eペットボトル
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939615DB-43Fプラスチック
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939624DB-43G一般ゴミ
9,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする