LION (ライオン事務器)
ダストボックス
屋内用のダストボックスです。
材質
本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂
フタの種類
スイング式
容量(L)
32
商品タイプ
本体+フタ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×365×570
質量(kg)
1.7
形状
角形
仕様
分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達が発生した場合、費用が発生する可能性があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939633
DB-32A
もえるゴミ
レッド
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939649
DB-32B
あきびん
グリーン
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939658
DB-32C
もえないゴミ
ライトブルー
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939667
DB-32D
あきかん
ブルー
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939676
DB-32E
ペットボトル
グレー
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939685
DB-32F
プラスチック
ホワイト
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939694
DB-32G
一般ゴミ
ブラウン
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。