LION (ライオン事務器)
導電性チェアー
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)
620
キャスター
あり
肘掛
なし
高さ調節
可
座面径(Φmm)
375
ヘッドレスト
なし
内容量
1脚
注意
※導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色(張地)
ブラック
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939843
CR-330PS
ブラック
755~865
420~530
400×370
7.6
¥
68,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75939859
CR-330LS
ブラック
420~530
420~530
375×375
5.3
¥
54,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474123
CR‐332PS
ブラック
840~1020
505~685
400×370
8.7
¥
77,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85474139
CR‐332PS
ホワイト
840~1020
505~685
400×370
8.7
¥
77,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85474148
CR-332LS
ブラック
505~685
505~685
375×375
6.4
¥
63,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474157
CR-332LS
ホワイト
505~685
505~685
375×375
6.4
¥
63,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474166
CR-330PS
ホワイト
755~865
420~530
400×370
7.6
¥
68,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85474175
CR-330LS
ホワイト
420~530
420~530
375×375
5.3
¥
54,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。