ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック YAMAZEN(山善)

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。

用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。ヘッドボード 寝室 リビング 棚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×600 質量(kg)9 材質ブリント紙化粧繊維板 寸法(幅W×高さH)(mm)コード通し穴:40×20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:860×160×100、下段:420×160×460 組立時間約20-30分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75939877 BHSR-6090(WL3D) ウォルナット(木目調)
オープン
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
75939868 BHSR-6090(JW3D) ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする