収納ボックス 4個セット

収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善) 収納ボックス 4個セット YAMAZEN(山善)

窓付きで中をを確認しやすく、積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。
天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式、中身の見える透明窓付き。側面片方にも透明窓付きで、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。

用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納 ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28 質量(kg)0.7 材質側地:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂 寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75940026 YTCE-TSB2P(BE)**2
オープン
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする