シャープ
ボトムフリーザー冷蔵庫
「つけかえどっちもドア」ドアの開閉方向を自由に付け替えられるのでお引越しの際などに便利です。耐熱100℃のトップテーブルには電子レンジを設置することもでき狭いキッチンでもスペースを有効に利用できます。
用途
ワンルーム、ひとり暮らし向け
幅(cm)
49.5
定格内容積(L)
152
外形寸法(mm)
495×598×1203
寸法(mm)
壁際設置した場合の壁からスペース:20以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機50/52、電熱装置110/110
タイプ
ドア数:2
年間消費電力量(kWh/年)
290
省エネ基準達成率(%)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×646×1503
ドア
つけかえどっちもドア
特性
LED照明、ガラス棚、フリーケース、高さ調節トレー、耐熱100℃のトップテーブル、ノンフロン冷媒、静音化設計
収納数
2Lペットボトル:冷蔵室4本
運転音(dB)
静音化設計:約23
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※どっちもドアではありません。お客様自身で好みの開き方向に固定いただく必要があります。また、付け替えに関してはシャープお客様センターでも承っております(有料)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942029
SJ-D15H-W
ホワイト系
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75942038
SJ-D15H-H
シルバー系
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください