モバイルネッククーラー
ペルチェ素子の冷却プレート(2枚)と左右の小型高性能ファンで、首元にある太い血管を冷やし、首回りから体を効率よくクールダウンできます。
用途屋外のレジャー、趣味(屋外イベント、スポーツ観戦、キャンプ、ハイキング、ガーデニングなど)の暑さ対策
色ホワイト
風量調整5モード(静→弱→中→強→パワー)
電池使用時間(時間)静音:約13、弱:約8、中:約7、強:約5、パワー:約4(10000mAhのモバイルバッテリー使用時の参考値)
材質(冷却板)アルミニウム
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.1以上
入力DC5V/2.1A(USB Type-A)
首廻り(cm)最大約44(3L相当)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×110×60
質量(g)約180(USBケーブル含む)
付属品Type-AtoC変換アダプタ
内容量1台
注意
※ランニングなど、激しい動きの伴うスポーツやレジャーではご使用しないでください。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。
商品説明動画
夏の暑さを快適に過ごす♪ 京セラの「モバイルネッククーラー」
この動画は、2人が参考にしています。
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-07-24
- 用途:
- 外での作業に
有限会社袋井パック 様
草刈りなどの作業で使おうと購入しました。マキタ製のバッテリーBL1055Bで使えるかもと思っていたのですが、静穏・弱・中・強までは使えるのですが、バッテリ出膂力が1.5Aしかなくパワーで使おうとすると止まってしまいます。しかも電源が切れたと思って外しておいたのですが、実際には電源は入ったままでファンが止まっただけで冷却版には電気が通っていて、ファンが止まったことにより冷却が出来ず逆に高温になっていました。そんなことは知らずに首に当てたので軽い火傷のようになってしまいました。使用するときは気を付けたほうが良いです。
4人が参考にしています