曜日別特売

千歳 ガラス蓋付フライパン&ツール2点セット

千歳 ガラス蓋付フライパン&ツール2点セット - 和平フレイズ

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。
お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。
油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。
フライパン本体は食材がこぼれにくいよう少し深めに設計しています。

サイズ(cm)24材質本体:鉄、蓋:強化ガラス、トング:ステンレス鋼・シリコーンゴム、ターナー:竹寸法(mm)ガラス蓋付フライパン:約414×248×110、トング:全長約265、ターナー:約全長310質量(g)ガラス蓋付フライパン:約1470、トング:約110、ターナー:約90セット内容ガラス蓋付フライパン24cm・トング・ターナー各1表面処理シリコン樹脂塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943535CS-038
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする