曜日別特売

千歳 鉄玉子焼&段付揚げ鍋

千歳 鉄玉子焼&段付揚げ鍋 - 和平フレイズ

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。
お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。
○玉子焼
油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。
○段付揚げ鍋
蓄熱性が高く油の温度を均一に保ち、揚げ物がカラッと仕上がります。

サイズ(cm)段付揚げ鍋:24、玉子焼:14×18材質玉子焼:鉄(シリコン樹脂塗装)、段付揚げ鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)玉子焼:約345×147×65、段付き揚げ鍋:約332×241×107質量(g)玉子焼:約600、段付揚げ鍋:約1230容量(L)段付揚げ鍋:約3.4セット内容玉子焼14×18cm・段付揚げ鍋24cm各1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943544CS-041
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする