曜日別特売

イミオ コンパクトランチポット

イミオ コンパクトランチポット - 和平フレイズイミオ コンパクトランチポット - 和平フレイズイミオ コンパクトランチポット - 和平フレイズイミオ コンパクトランチポット - 和平フレイズ

保温・保冷ができるので、ご家族や自分のお弁当に冬は温かいスープ、夏はひんやりメニューをプラスしてみるのはいかがでしょうか。
独自の薄い真空層の技術により、コンパクトな設計が実現。通勤やレジャーでカバンに入れて持ち運びやすくなっています。
広口タイプ。料理がすくいやすく、使用後の洗浄も簡単です。
樹脂製飲み口で、金属に直接口をつけづにソフトな口当たりになりました。
分解できて隅々まで洗うことができます。
塗装が剥がれやすい底面はあえてステンレス地に。実用性を備えたデザインです。

容量(mL)約300ブラック寸法(mm)約Φ76×130質量(g)約230材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、飲み口・蓋・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943693IM-0014
2,500
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする