和平フレイズ
スティージー アロネ IH対応フライパンセット
お弁当作りや夕食作りなど普段使いにちょうどいいサイズのフライパン。
内面はこびりつきにくい「マーブルコート」を施し、調理後の洗い物もスッキリ。
サイズ(cm)
20、26
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
寸法(mm)
フライパン20cm:約370×205×72、フライパン26cm:約455×265×77
質量(g)
フライパン20cm:約450、フライパン26cm:約670
セット内容
フライパン20cm・フライパン26cm各1
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943736
MB-2056
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください