エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付)

エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付) 和平フレイズ エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付) 和平フレイズ

厨房スタイルながらもこだわりの高級鋼板を使った鉄製フライパン。
使い込むほどに油が馴染んでいく鉄製のフライパンだからこそステーキやムニエルはもちろん、日常でガンガン使って頂きたいクッキングウェアです。
本体はフライパン用に開発された高級鋼板「ブルーテンパー材」を使用。表面に焼き入れし、あらかじめ酸化被膜を作ることで錆びにくく、耐久性に優れます。
使用後は洗剤を使わずに、お湯とタワシでゴシゴシこするだけ。後は空焼きで水分を飛ばし、薄く油を薄く塗って次回使用に備えましょう。
本格仕様の共柄ハンドル。

サイズ(cm)20 材質本体:鉄、バタービーター:ステンレス鋼 寸法(mm)フライパン:約375×206×112、バタービーター:全長約310 質量(g)フライパン:約550、バタービーター:約60 セット内容フライパン20cm・バタービーター各1 表面処理シリコン塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944217 MB-1235
3,500
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする