和平フレイズ
キッチンスタンド
置き場所に悩む調味料をきれいに収納。
調理台やコンロの奥などに気軽に置けるスリムサイズです。
棚板は置くものに合わせて高さ調節できます。
寸法(mm)
約330×115×345
質量(g)
約930
材質
本体:鉄(粉体塗装)、キズ防止シール:シリコーンゴム
耐荷重(kg)
上・下段とも:約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75944278
COM-9569
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください