コンパクトに収納できるクッカー4点セット

コンパクトに収納できるクッカー4点セット 和平フレイズ コンパクトに収納できるクッカー4点セット 和平フレイズ コンパクトに収納できるクッカー4点セット 和平フレイズ

ソロキャンプブームで注目度大!!
軽量コンパクトなクッカーセット。
保温性・耐久性に優れたステンレス製。
ハンドルを折りたたみ重ねて収納できるので、持ち運びにも便利です。

寸法(mm)クッカー大:約220×125×62、クッカー小:約210×115×54、クッカー大用蓋:約Φ130×15、ミニマグカップ:約110×73×47 質量(g)クッカー大:約110、クッカー小:約92、クッカー大用蓋:約40、ミニマグカップ:約57 材質本体:ステンレス鋼 容量(mL)クッカー大:700、クッカー小:500、ミニマグカップ:約170 セット内容クッカー大・クッカー小・クッカー大用蓋・ミニマグカップ各1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944296 MH-1541
3,000
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする