ラノー 2カップコーヒーメーカー

ラノー 2カップコーヒーメーカー - 和平フレイズラノー 2カップコーヒーメーカー - 和平フレイズ

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
1度に2カップ分はもちろん、付属カップ1杯から、お手持ちマグカップたっぷり1杯分まで使い方を選べます。

寸法(mm)約180×165×215質量(g)約940材質本体:ポリプロピレン、カップ:磁器、フィルター:ナイロン付属品メジャースプーン電源(V)100-450Wコード長さ(m)約1.0方式ドリップ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944497MJ-0660
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする