Tomay IH対応スクエアパン

Tomay IH対応スクエアパン - 和平フレイズTomay IH対応スクエアパン - 和平フレイズTomay IH対応スクエアパン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

丸形のフライパンと比べて本体の平らな面積が広いので、一度に少し多めの食材が調理できるスクエアパン。
キッシュやロールケーキなど、四角いカタチを活用した調理も得意です。
1~2人分の料理にちょうど良いコンパクトサイズ。
内面は耐摩耗に優れた「ファインダイヤモンドコート」を使用。
ガラス蓋付でお料理のレパートリーが広がります。蓋のつまみはシリコン製で熱くなりにくいです。
少し深め(約50mm)に設計しているので、揚げ焼きや汁気の多い料理もしやすいです。

サイズ(cm)18材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム寸法(mm)約350×190×110質量(g)約880表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944935RB-1568レッド
4,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
75944944RB-1569イエロー
4,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944944
2023-11-21
用途: 調理
製造業

肉のソテーや、魚の切り身調理に軽くて丈夫、良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする