曜日別特売

ToMay 2WAYマルチパン

ToMay 2WAYマルチパン - 和平フレイズToMay 2WAYマルチパン - 和平フレイズToMay 2WAYマルチパン - 和平フレイズToMay 2WAYマルチパン - 和平フレイズToMay 2WAYマルチパン - 和平フレイズ

2~3人用の卓上鍋が普段使いの深型フライパンとしても活躍。
2WAY使用OKの便利なマルチパンです。
約6.5cmの深さがあるので、色々な料理で活躍します。
定番の鍋料理以外にも、24cmの深型フライパンとしても便利に使えます。
スープやソースの移し替えに便利な注ぎ口付。
シリコンミトンが付いているので、熱くなったお鍋の移動も楽々。
本体に着脱ハンドルを入れて、蓋を逆さまに重ねればコンパクト収納が可能です。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、着脱ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)着脱ハンドル使用時:約413×287×128、ミトン使用時:約295×255×128質量(g)着脱ハンドル使用時:約1354、ミトン使用時:約1188容量(L)約3.0付属品シリコンミトン×2、着脱ハンドル×1表面処理内面:ふっ素樹脂加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944953RB-1721レッド
7,000
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
75944969RB-1722イエロー
7,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする