曜日別特売

マジカリーノ レンジで発熱する皿

マジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズマジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズマジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズマジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズマジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズマジカリーノ レンジで発熱する皿 - 和平フレイズ

レンジで発熱するお皿。
電子レンジ・直火・オーブンOK。
レンジで肉や魚が焼けてそのまま食卓に出せます。
夕飯のおかずから朝食、おつまみまで。電子レンジやオーブンで、肉料理や魚料理が短時間で簡単に作れます。
電子レンジのマイクロ波と陶器の発熱効果で早く焼き上がります。
火加減の調整不要で焼きムラになりにくいです。
調理からそのまま食卓へ出せるので、洗い物が減らせます。
電子レンジで温め直しもできて便利です。

材質(本体)耐熱陶器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944978RE-726620約200×200×38約460
2,500
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75944987RE-726724約240×240×40約720
3,000
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする